Beli master key di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)Deskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)Deskripsi:Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
- PYREX Bottle Square Media Storage (Botol Kotak / Botol Lab)atribut:
- Material: borosilicate glass bottle, clear bottle, orange polypropylene cap (plug seal), square bottle, wide-mouth bottle
- Sterility: non-sterile
- MASTER LOCK Combination Padlock Control KeyDeskripsi:Combination padlock control keys are used with key-controlled combination padlocks to override the combination. They're used when property needs to be accessed but the combination is unknown. Control keys are sold separately and must match the control key code specified by the key-controlled padlock.atribut:
- Number of Keys: 1
- TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)Deskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Dimension 3 (mm): 19
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- ALPHA (Gembok) Padlock Same KeyDeskripsi:It is convenient because you can lock and unlock multiple places with one key.Please use it for cases and lockers.atribut:
- Material: Brass
- Type: Same key
- Dimensions (WxH) (mm): [Body] 40x32, [hanging inner diameter] 21x21
- Shackle Thickness (mm): 6
- ABUS Padlock (Gembok)atribut:
- Size (mm): 50
- Color: Hitam
- Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)Deskripsi:1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
- TOYO Hand Pump for Drum Auto (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)atribut:
- Type: TP-011
- Suction Tube Length (cm): 85.5
- MASTER LOCK Padlock Keyed Alike Long Shackle (Gembok)Deskripsi:Laminated steel lock body padlocks have laminated bodies that are made up of plates of steel fastened with steel rivets and are used for securing goods. They're not as strong as solid body locks as the steel rivets can be tampered with. These padlocks are commonly used in indoor applications as they are less corrosion resistant than aluminum, chrome-plated, brass, stainless steel, and covered lock body padlocks. They have a long 1.5" or more vertical shackle clearance to secure multiple hasps or fittings. They're keyed alike, so all locks in the set open with the same key.atribut:
- UNSPSC: 46171501
- Includes ID Tag: No
- Interchangeable Core: No
- Key Locking Mechanism: Pin Tumbler
- Key Retaining: No
- Keying: Keyed Alike
- Lock Body Shape: Rectangular
- Number of Keys: 2
- Number of Locks in Pack: 1
- Shackle Type: Long Shackle
- Takigen Magnetic Catchatribut:
- Adsorption force (N): 11
- Case Material: Aluminum alloy plate (A1050P)
- Material: Magnet: Ba-ferrite (isotropic), Backing plate: Cold-rolled steel plate (SPCC)
- Surface Finish: Case: Anodized aluminum (gold), Receiving plate: Zinc-plated chromate treatment (MFZn-C)
- EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)Deskripsi:Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.atribut:
- Capacity (kg): 100
- KING TONY Internal & External Circlip Pliers Set (Set Perkakas)Deskripsi:- Internal & External circlip pliers 10-1/2inch 265 mmL,maximum spread 45 mm- Interchangeable tips 0°, 15°, 45°, 90°- Internal ring 65~140 mm, External ring 65~120 mm- Interchangeable tips 2.75 mm and 3.00 mm- Heavy duty pliers with ratcheting locking device largerings are easily controlled
Daftar Harga master key Terbaru October 2026
| Kenmaster Padlock Master Key (Gembok) | Rp75.900 |
| TEKIRO Padlock Master Key Set (Gembok) | Rp249.900 |
| TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang) | Rp70.900 |
| Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin) | Rp719.900 |
| Kenmaster Padlock BL (Gembok) | Rp25.900 |
| PYREX Bottle Square Media Storage (Botol Kotak / Botol Lab) | Rp2.099.900 |
| MASTER LOCK Combination Padlock Control Key | Rp98.900 |
| TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek) | Rp50.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp88.900 |
| ALPHA (Gembok) Padlock Same Key | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Padlock%20Master%20Key%20(Gembok)/77P102278259-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Padlock%20Master%20Key%20Set%20(Gembok)/liP111254774-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Padlock%20Long%20Type%20(Gembok%20Panjang)/3eP105678122-4.jpg)
/isP106879676-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Padlock%20BL%20(Gembok)/6oP102278240-2.jpg)
/bxP106464429-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MASTER%20LOCK%20Combination%20Padlock%20Control%20Key/qkP109460956-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Padlock%20Short%20Type%20(Gembok%20Pendek)/3nP105678131-5.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ALPHA%20(Gembok)%20Padlock%20Same%20Key/bkP110243416-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Padlock%20(Gembok)/34P107901112-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Padlock%20Brass%20(Gembok)/P102278268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Sherlock%20Padlock%20Stainless%20Steel%20304%20(Gembok)/ajP106127379-8.jpg)
/1hP106124053-2.jpg)
/ksP106754748-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MASTER%20LOCK%20Padlock%20Keyed%20Alike%20Long%20Shackle%20(Gembok)/88P109467296-11.jpg)


/3vP104703139-1.jpg)
/maP106997802-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)